曜日別特売
KRGCPFD5-1000HJ KHK CP歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83426475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRGCPFD5-1000HJ KHK CP歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83426475
KRGCPFD5-1000HJ KHK CP歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83426475

KHK CP歯研ラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)1.5915全長A(mm)1000注文コード83426475品番KRGCPFD5-1000HJ
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は78,980円となります。
参考基準価格(税別)¥80,700販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

・歯面高周波焼入れ標準化し価格を抑えました。・従来のKRGCPF調質歯研ラックより破面強さを5割アップした製品です。

種別ラック材質SCM440形状RD歯数200質量(kg)1.06ピッチ(mm)CP5全長A(mm)1000寸法F(mm)取付穴位置:50寸法E(mm)取付穴位置:8穴数取付穴位置寸法:6寸法(mm)・形状・取付穴H:6・取付穴I:10・取付穴J:6寸法G(mm)取付穴位置:180バックラッシ(mm)0.04~0.15許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:373・歯面強さ:232歯幅B(mm)15かみあい高さD(mm)18.41高さC(mm)20モジュール(m)1.5915使用ねじ取付穴位置寸法:M5許容伝達力・曲げ強さ(N)3660許容伝達力・歯面強さ(N)2270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする