曜日別特売
AGF2.5-30R2 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427498

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGF2.5-30R2 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427498
AGF2.5-30R2 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427498
AGF2.5-30R2 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427498
AGF2.5-30R2 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427498
AGF2.5-30R2 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427498
AGF2.5-30R2 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427498
AGF2.5-30R2 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427498
AGF2.5-30R2 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427498

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
歯数30
モジュール(m)軸直角:2.5
減速比15
内容量1個注文コード83427498品番AGF2.5-30R2
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。

種別ウォームホイール材質CAC702減速比15形状H6歯数30質量(kg)0.87ねじれ角9°28′バックラッシ(mm)0.14~0.27歯幅E(mm)20ボス径B(Φmm)40全長G(mm)40組立距離J(mm)52.5のど径D(Φmm)80穴径(mm)AH7:12モジュール(m)軸直角:2.5基準円直径C(Φmm)75相手条数2歯先円直径D'(Φmm)82.5ボス長さ(mm)・(右)F:15・(左)F':5ねじれ方向R許容トルク・歯面強さ(N・m)・・100rpm時:60.6・1200rpm時:29.9・1800rpm時:25.8・300rpm時:46.2・30rpm時:73.6・600rpm時:37.8・900rpm時:33.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする