曜日別特売
AGF3-25R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427550

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGF3-25R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427550
AGF3-25R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427550
AGF3-25R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427550
AGF3-25R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427550
AGF3-25R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427550
AGF3-25R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427550
AGF3-25R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427550
AGF3-25R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427550

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
歯数25
モジュール(m)軸直角:3
減速比25
内容量1個注文コード83427550品番AGF3-25R1
参考基準価格(税別)¥26,830販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。

種別ウォームホイール材質CAC702減速比25形状H6歯数25質量(kg)1.24ねじれ角4°31′バックラッシ(mm)0.16~0.29歯幅E(mm)25ボス径B(Φmm)55全長G(mm)50組立距離J(mm)56.5のど径D(Φmm)81穴径(mm)AH7:20モジュール(m)軸直角:3基準円直径C(Φmm)75相手条数1歯先円直径D'(Φmm)84ボス長さ(mm)・(右)F:17.5・(左)F':7.5ねじれ方向R許容トルク・歯面強さ(N・m)・・100rpm時:74.3・1200rpm時:39・1800rpm時:33.5・300rpm時:58.8・30rpm時:90.2・600rpm時:48.9・900rpm時:42.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする