曜日別特売
AGF2.5-20R2 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427559

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGF2.5-20R2 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427559
AGF2.5-20R2 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427559
AGF2.5-20R2 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427559
AGF2.5-20R2 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427559
AGF2.5-20R2 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427559
AGF2.5-20R2 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427559
AGF2.5-20R2 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427559
AGF2.5-20R2 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427559

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
歯数20
モジュール(m)軸直角:2.5
減速比10
内容量1個注文コード83427559品番AGF2.5-20R2
参考基準価格(税別)¥12,160販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。

種別ウォームホイール材質CAC702減速比10形状H6歯数20質量(kg)0.44ねじれ角9°28′バックラッシ(mm)0.14~0.27歯幅E(mm)20ボス径B(Φmm)35全長G(mm)40組立距離J(mm)40のど径D(Φmm)55穴径(mm)AH7:12モジュール(m)軸直角:2.5基準円直径C(Φmm)50相手条数2歯先円直径D'(Φmm)57.5ボス長さ(mm)・(右)F:15・(左)F':5ねじれ方向R許容トルク・歯面強さ(N・m)・100rpm時:27.9・1200rpm時:13.4・1800rpm時:11.3・300rpm時:20.9・30rpm時:34.6・600rpm時:17.1・900rpm時:14.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする