曜日別特売
AGF3-40R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGF3-40R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427875
AGF3-40R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427875
AGF3-40R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427875
AGF3-40R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427875
AGF3-40R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427875
AGF3-40R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427875
AGF3-40R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427875
AGF3-40R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427875

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数40
モジュール(m)軸直角:3
減速比40
内容量1個注文コード83427875品番AGF3-40R1
参考基準価格(税別)¥34,270販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。

種別ウォームホイール材質CAC702減速比40形状H8歯数40質量(kg)2.76ねじれ角4°31′バックラッシ(mm)0.16~0.29歯幅E(mm)25転位係数0.333ボス径B(Φmm)65全長G(mm)50組立距離J(mm)80のど径D(Φmm)128ウェブ厚H(mm)16リム径I(Φmm)95穴径(mm)AH7:20モジュール(m)軸直角:3基準円直径C(Φmm)120相手条数1歯先円直径D'(Φmm)131ボス長さ(mm)・(右)F:17.5・(左)F':7.5ねじれ方向R許容トルク・歯面強さ(N・m)・300rpm時:145・・100rpm時:180・1200rpm時:98・1800rpm時:84.9・30rpm時:216・600rpm時:122・900rpm時:108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする