曜日別特売
CG2.5-30R2 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83428049

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG2.5-30R2 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83428049
CG2.5-30R2 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83428049
CG2.5-30R2 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83428049
CG2.5-30R2 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83428049
CG2.5-30R2 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83428049
CG2.5-30R2 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83428049
CG2.5-30R2 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83428049

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個モジュール(m)歯直角:2.5歯数30相手条数2注文コード83428049品番CG2.5-30R2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,240

・モジュールや歯数を豊富に取り揃えた低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームホイールです。

種別ウォームホイール材質FC200減速比15形状H1歯数30質量(kg)0.82ねじれ角7°46′バックラッシ(mm)0.13~0.31歯幅E(mm)22ボス径B(Φmm)40全長G(mm)36組立距離J(mm)56のど径D(Φmm)80ウェブ厚H(mm)10リム径I(Φmm)60穴径(mm)AH7:12モジュール(m)歯直角:2.5基準円直径C(Φmm)75.68相手条数2歯先円直径D'(Φmm)82.5ボス長さ(mm)F:14ねじれ方向R許容トルク・歯面強さ(N・m)・100rpm時:22.5・1200rpm時:11.1・300rpm時:17.2・30rpm時:27.5・600rpm時:14.1・900rpm時:12.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする