曜日別特売
SW4-R2 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83430106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW4-R2 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83430106
SW4-R2 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83430106
SW4-R2 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83430106
SW4-R2 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83430106
SW4-R2 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83430106
SW4-R2 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83430106
SW4-R2 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83430106

KHK ウォームギヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個モジュール(m)歯直角:4条数2ねじれ方向R注文コード83430106品番SW4-R2
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

・低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームです。

種別ウォームギヤ材質S45C形状W1質量(kg)1.76条数2進み角7°25′ボス径M(Φmm)50基準円直径N(Φmm)62歯先円直径O(Φmm)70歯幅P(mm)70全長R(mm)95穴径(mm)LH7/H8:22モジュール(m)歯直角:4ボス長さ(mm)(右)Q:25ねじれ方向R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする