※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK ウォームギヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
モジュール(m)
歯直角:6
条数
2
ねじれ方向
R
注文コード
83430210
品番
SW6-R2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,700
この商品は
モジュール・条数・ねじれ方向
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
・低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームです。
種別
ウォームギヤ
材質
S45C
形状
W3
質量(kg)
4.38
条数
2
進み角
8°38′
ボス径M(Φmm)
64
基準円直径N(Φmm)
80
歯先円直径O(Φmm)
92
歯幅P(mm)
100
全長R(mm)
150
穴径(mm)
LH7/H8:30
モジュール(m)
歯直角:6
ボス長さ(mm)
(右)Q:25、(左)Q':25
ねじれ方向
R