※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個モジュール(m)5材質S45C全長A(mm)1005.31注文コード83430544品番SRGFD5-1000J
参考基準価格(税別)¥102,300販売価格(税込)¥109,978販売価格(税別)
この商品はモジュール・材質・全長Aなど24種類から選べます他の種類を見る ・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。