曜日別特売
SRFK0.8-300J KHK 穴加工ラック KHK(小原歯車工業) 83430639

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRFK0.8-300J KHK 穴加工ラック KHK(小原歯車工業) 83430639
SRFK0.8-300J KHK 穴加工ラック KHK(小原歯車工業) 83430639

KHK 穴加工ラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
モジュール(m)0.8
全長A(mm)299.08
歯数119
内容量1個注文コード83430639品番SRFK0.8-300J
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ラック材質S45C形状RA歯数119質量(kg)0.21全長A(mm)299.08寸法F(mm)取付穴位置:14.54寸法E(mm)取付穴位置:5.5穴数取付穴位置寸法:4寸法(mm)・形状取付穴J:4.5寸法G(mm)取付穴位置:90許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:62.5・歯面強さ:11歯幅B(mm)8かみあい高さD(mm)11.5高さC(mm)12.3モジュール(m)0.8使用ねじ取付穴位置寸法:M4許容伝達力・曲げ強さ(N)613許容伝達力・歯面強さ(N)108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする