SW2.5-L1J17 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83431339

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW2.5-L1J17 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83431339
SW2.5-L1J17 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83431339
SW2.5-L1J17 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83431339

KHK ウォームギヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)歯直角:2.5材質S45C条数1注文コード83431339品番SW2.5-L1J17
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ウォームギヤ材質S45C形状W1K質量(kg)0.36条数1ねじ穴サイズ:M4進み角3°52′ボス径M(Φmm)30基準円直径N(Φmm)37歯先円直径O(Φmm)42歯幅P(mm)45全長R(mm)63キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3穴径(mm)LH7:16モジュール(m)歯直角:2.5ねじ穴(Φmm)S:9ボス長さ(mm)Q:18ねじれ方向L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする