※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK CPラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83431960
品番
SRCPF15-1000H
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
・歯面高周波焼入れを標準化。・価格を抑え、従来のSRCPFラックより歯面強さを2倍アップ。
種別
ラック
材質
S45C
形状
RF
歯数
67
質量(kg)
17.8
ピッチ(mm)
CP15
全長A(mm)
1005
バックラッシ(mm)
0.16~0.51
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:2120・歯面強さ:1260
歯幅B(mm)
50
かみあい高さD(mm)
45.23
高さC(mm)
50
モジュール(m)
4.7746
許容伝達力・曲げ強さ(N)
20800
許容伝達力・歯面強さ(N)
12400