曜日別特売
KRHGFD2.5-1000LJ KHK 歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) 83432337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRHGFD2.5-1000LJ KHK 歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) 83432337
KRHGFD2.5-1000LJ KHK 歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) 83432337
KRHGFD2.5-1000LJ KHK 歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) 83432337

KHK 歯研ヘリカルラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)2.5注文コード83432337品番KRHGFD2.5-1000LJ
参考基準価格(税別)¥108,900販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

仕様●許容伝達力(kgf)曲げ強さ:819●許容伝達力(kgf)歯面強さ:674種別ラック材質SCM440形状RDL歯数128質量(kg)4.24寸法H(mm)(取付穴形状)8.6全長A(mm)1005.31高さ(C)(mm)30寸法F(mm)(取付穴位置)52.65寸法E(mm)(取付穴位置)12穴数(取付穴位置寸法)6寸法I(mm)(取付穴形状)14寸法J(mm)(取付穴形状)9寸法G(mm)(取付穴位置)180歯幅B(mm)20かみあい高さD(mm)27.5モジュール(m)2.5使用ねじ(取付穴位置寸法)M8寸法A'(mm)(全長)1013.19ねじれ方向L許容伝達力・曲げ強さ(N)8030許容伝達力・歯面強さ(N)6610
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする