曜日別特売
KRHGFD3-1000RJ KHK 歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) 83432346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRHGFD3-1000RJ KHK 歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) 83432346
KRHGFD3-1000RJ KHK 歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) 83432346
KRHGFD3-1000RJ KHK 歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) 83432346

KHK 歯研ヘリカルラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)3注文コード83432346品番KRHGFD3-1000RJ
参考基準価格(税別)¥113,400販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

仕様●許容伝達力(kgf)曲げ強さ:1230●許容伝達力(kgf)歯面強さ:1000種別ラック材質SCM440形状RDR歯数106質量(kg)6.09寸法H(mm)(取付穴形状)10.8全長A(mm)999.03高さ(C)(mm)35寸法F(mm)(取付穴位置)49.51寸法E(mm)(取付穴位置)14穴数(取付穴位置寸法)6寸法I(mm)(取付穴形状)17.5寸法J(mm)(取付穴形状)11寸法G(mm)(取付穴位置)180歯幅B(mm)25かみあい高さD(mm)32モジュール(m)3使用ねじ(取付穴位置寸法)M10寸法A'(mm)(全長)1008.88ねじれ方向R許容伝達力・曲げ強さ(N)12000許容伝達力・歯面強さ(N)9810
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする