曜日別特売
KRHGFD2-1000LJ KHK 歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) 83432364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRHGFD2-1000LJ KHK 歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) 83432364
KRHGFD2-1000LJ KHK 歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) 83432364
KRHGFD2-1000LJ KHK 歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) 83432364

KHK 歯研ヘリカルラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)2注文コード83432364品番KRHGFD2-1000LJ
参考基準価格(税別)¥99,200販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

仕様●許容伝達力(kgf)曲げ強さ:524●許容伝達力(kgf)歯面強さ:432種別ラック材質SCM440形状RDL歯数160質量(kg)2.86寸法H(mm)(取付穴形状)7全長A(mm)1005.31高さ(C)(mm)25寸法F(mm)(取付穴位置)52.65寸法E(mm)(取付穴位置)10穴数(取付穴位置寸法)6寸法I(mm)(取付穴形状)11寸法J(mm)(取付穴形状)7寸法G(mm)(取付穴位置)180歯幅B(mm)16かみあい高さD(mm)23モジュール(m)2使用ねじ(取付穴位置寸法)M6寸法A'(mm)(全長)1011.61ねじれ方向L許容伝達力・曲げ強さ(N)5140許容伝達力・歯面強さ(N)4230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする