※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MMSG3-30LJ35 KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83433956 MMSG3-30LJ35 KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83433956 MMSG3-30LJ35 KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83433956

KHK スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)3 歯数30 材質SCM415 注文コード83433956 品番MMSG3-30LJ35
参考基準価格(税別)¥28,270 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はモジュール・歯数・材質など500種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別スパイラルマイタ 材質SCM415 形状B4K 歯数30 質量(kg)1.11 穴径(Φmm)(AH7)35 ねじ穴M8、(L)9 バックラッシ(mm)0.06〜0.12 ボス径B(Φmm)65 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:139[14.2]、歯面強さ:294[30] 歯先円直径D(Φmm)93.61 組立距離E(mm)70 全長F(mm)40.25 歯先距離G(mm)26.8 ボス長H(mm)18 穴長さI(mm)36 歯幅J(mm)20 おさえ面径K(Φmm)55.43 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)10×3.3 モジュール(m)3 基準円直径C(Φmm)90 歯数比1 ねじれ方向L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする