曜日別特売
MMSG3-20RJ22 KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83434130

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MMSG3-20RJ22 KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83434130
MMSG3-20RJ22 KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83434130
MMSG3-20RJ22 KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83434130

KHK スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)3材質SCM415歯数20注文コード83434130品番MMSG3-20RJ22
参考基準価格(税別)¥20,440販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別スパイラルマイタ材質SCM415形状B3K歯数20質量(kg)0.43穴径(Φmm)(AH7)22ねじ穴M5、(L)8バックラッシ(mm)0.06~0.12ボス径B(Φmm)52許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:58.5[5.97]、歯面強さ:83.7[8.54]歯先円直径D(Φmm)63.99組立距離E(mm)50全長F(mm)30.78歯先距離G(mm)21.99ボス長H(mm)16穴長さI(mm)27歯幅J(mm)14おさえ面径K(Φmm)34.4キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8モジュール(m)3基準円直径C(Φmm)60歯数比1ねじれ方向R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする