曜日別特売
MMSG2-25RJ16 KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83434279

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MMSG2-25RJ16 KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83434279
MMSG2-25RJ16 KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83434279
MMSG2-25RJ16 KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83434279

KHK スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)2材質SCM415歯数25注文コード83434279品番MMSG2-25RJ16
参考基準価格(税別)¥15,840販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別スパイラルマイタ材質SCM415形状B4K歯数25質量(kg)0.21穴径(Φmm)(AH7)16ねじ穴M4、(L)5.5バックラッシ(mm)0.04~0.10ボス径B(Φmm)38許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:27.5[2.8]、歯面強さ:47[4.79]歯先円直径D(Φmm)52.5組立距離E(mm)40全長F(mm)23.43歯先距離G(mm)16.25ボス長H(mm)11穴長さI(mm)21歯幅J(mm)11おさえ面径K(Φmm)30.89キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3モジュール(m)2基準円直径C(Φmm)50歯数比1ねじれ方向R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする