PDV2-50A-3A-S-A-KIT-AC110V PDV2シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁式 CKD 83452801

PDV2シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁式

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC110 注文コード83452801 品番PDV2-50A-3A-S-A-KIT-AC110V
参考基準価格(税別)¥6,270 販売価格(税込) ¥6,532
販売価格(税別)
5,938
この商品は定格電圧など140種類から選べます 他の種類を見る
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc2 定格電圧(V)AC110 種別部品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする