PDV2-50A-F4A-A-KIT-AC200V PDV2シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁式 CKD 83453054

PDV2シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁式

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC200 注文コード83453054 品番PDV2-50A-F4A-A-KIT-AC200V
参考基準価格(税別)¥7,810 販売価格(税込) ¥8,072
販売価格(税別)
7,338
この商品は定格電圧など140種類から選べます 他の種類を見る
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc2 定格電圧(V)AC200 種別部品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする