PDV2-50A-2E-A-KIT-DC100V PDV2シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁式 CKD 83453151

PDV2シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁式

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC100 注文コード83453151 品番PDV2-50A-2E-A-KIT-DC100V
参考基準価格(税別)¥5,940 販売価格(税込) ¥6,133
販売価格(税別)
5,575
この商品は定格電圧など140種類から選べます 他の種類を見る
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc2 定格電圧(V)DC100 種別部品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする