CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの 集塵用機器
PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc3/4
定格電圧(V)
AC100
注文コード
83453571
品番
PDV3-20A-2C-A-KIT-AC100V
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧
など
594
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/4
定格電圧(V)
AC100
種別
部品
関連資料:
部品図(0.32MB)