PFD-802-40P2-B PFDシリーズ 圧縮空気用流量センサ CKD 83460167

PFDシリーズ 圧縮空気用流量センサ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流量範囲(L/min)400〜8000 流量範囲(m3/h)- 仕様- 接続口径Rc1 1/2 注文コード83460167 品番PFD-802-40P2-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は流量範囲・仕様・接続口径など145種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 接続口径Rc1 1/2 種類電子式フロースセンサ 電源(V)DC24 センサータイプ流量センサ 流量範囲(L/min)400〜8000 流量範囲(m3/h)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする