CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの 配管用ワンタッチ管継手
PGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
形状
ストレート
接続口径
R1/8
注文コード
83462504
品番
PG-S2-6
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥6,985
販売価格(税別)
¥
6,350
バスケットに入れる
この商品は
形状・接続口径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
適用管外径(Φmm)
1.8
ねじの種類
R
接続口径
R1/8
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
ピッチ
-
適合チューブ外径(Φmm)
1.8
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
R×チューブ外径
使用流体
圧縮空気
CADデータダウンロード