CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの 集塵用機器
PJVBシリーズ 操作用ボックス型多連式電磁弁
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/4
接続口径
1/4
定格電圧(V)
AC200
注文コード
83462836
品番
PJVB-8-3-11-AC200V
参考基準価格(税別)
¥92,070
販売価格(税込)
¥98,866
販売価格(税別)
¥
89,878
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・接続口径・定格電圧
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/4
定格電圧(V)
AC200
接続口径
1/4
接続方式
Rc
CADデータダウンロード