CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 専用流体用ソレノイドバルブ
PKAシリーズ パイロットキック式2ポート弁
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100
管接続口径
Rc1/2
ねじの種類
Rc
注文コード
83465042
品番
PKA-04-27-M-AC100V
12月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥17,480
販売価格(税込)
¥17,738
販売価格(税別)
¥
16,125
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
パイロットキック式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/2
定格電圧(V)
AC100