PKA-04-27-M-AC200V PKAシリーズ パイロットキック式2ポート弁 CKD 83465051

PKAシリーズ パイロットキック式2ポート弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC200 管接続口径Rc1/2 ねじの種類Rc 注文コード83465051 品番PKA-04-27-M-AC200V
参考基準価格(税別)¥17,480 販売価格(税込) ¥17,738
販売価格(税別)
16,125
この商品は定格電圧・管接続口径・ねじの種類など93種類から選べます 他の種類を見る
作動方式パイロットキック式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/2 定格電圧(V)AC200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする