PV5G-6-FG-D-5-N-A02 PV5Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD 83469556

PV5Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は定格電圧・配管方法・切換位置区分など254種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
AC110
配管方法
横配管
切換位置区分
2位置ダグル
注文コード
83469556
品番
PV5G-6-FG-D-5-N-A02
参考基準価格(税別)¥21,780販売価格(税込)¥21,932
販売価格(税別)
¥19,938
接続口径
1/4
定格電圧(V)
AC110
ソレノイド数
ダグル
配管方法
横配管
接続方式
Rc
オプション
なし
ポート数
5
使用流体
圧縮空気
切換位置区分
2位置ダグル
サージキラー・ランプ
サージキラー・ランプ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83470256
2021-01-04
用途: 機械のメンテナンス

エア漏れが酷くなり、コンプレッサーが頻繁に回るようになったので交換です。
交換前とは、配管&配線が逆でしたが問題無く作動するようになりました。

商品自体は問題無しなのですが、8日以内出荷となってたのが、11日後の発送なって、遅いのが難点です

対象商品 : 83470877
2017-04-08
用途: 車検機器のエアーライン用純正品と同じものです

この商品は上の電磁弁のところのみです。下のエアーポートは付属していません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする