曜日別特売
PV5-8R-FIG-D-TC PV5シリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD 83471893

PV5シリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個配管方法サブプレートなし切換位置区分3位置P・A・B接続注文コード83471893品番PV5-8R-FIG-D-TC
参考基準価格(税別)¥29,480販売価格(税込)¥29,645
販売価格(税別)
26,950
ポート数5接続口径-定格電圧(V)DC24ソレノイド数ダグル配管方法サブプレートなし接続方式-使用流体圧縮空気切換位置区分3位置P・A・B接続
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする