PV5-6R-FG-S-A-A03-TC PV5シリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD 83472663

PV5シリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 配管方法横配管 切換位置区分2位置シングル 注文コード83472663 品番PV5-6R-FG-S-A-A03-TC
参考基準価格(税別)¥26,210 販売価格(税込) ¥26,263
販売価格(税別)
23,875
この商品は定格電圧・配管方法・切換位置区分など156種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 接続口径3/8 定格電圧(V)DC24 ソレノイド数シングル 配管方法横配管 接続方式Rc 使用流体圧縮空気 切換位置区分2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする