SANSYOアルミカットビーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード83474658 品番
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となるアルミ製ビーズ。
熱伝導性に優れたアルミ製。粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。
マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。

寸法(mm)(目安)4〜4.5 質量(g)約950(500mlボトル入) 使用温度範囲(℃)-80〜350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする