PVS-20A-210NO-M-AC110V PVSシリーズ パイロット式2ポート弁 CKD 83474693

PVSシリーズ パイロット式2ポート弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC110 管接続口径Rc3/4 注文コード83474693 品番PVS-20A-210NO-M-AC110V
12月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は51,980円となります。
参考基準価格(税別)¥40,260 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は定格電圧・管接続口径・種別など141種類から選べます 他の種類を見る
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc3/4 定格電圧(V)AC110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする