CKD
R1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
G1/8
圧力計
標準圧力計(G401-W)付
注文コード
83476127
品番
R1000-6G-W-A6GW
参考基準価格(税別)
¥6,480
販売価格(税込)
¥6,353
販売価格(税別)
¥
5,775
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計
など
611
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
G
接続口径
G1/8
流れ方向
標準流れ(左→右)
リリーフ
リリーフ機構付
圧力計
標準圧力計(G401-W)付