曜日別特売

R1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~

R1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~ - CKDR1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~ - CKDR1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~ - CKDR1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~ - CKDR1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~ - CKDR1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~ - CKDR1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~ - CKDR1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~ - CKD
内容量1個
611件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
流れ方向
リリーフ
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83481151R1000-DIAPHRAGM-ASSY-N-----
640
588
647(税込)
15日以内出荷
返品不可
83481203R1000-KIT-----
1,860
1,753
1,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
83481246R1000-PAC-BOX-KIT-----
1,170
1,063
1,169(税込)
15日以内出荷
返品不可
83481264R1000-SPRING-L-----
820
738
812(税込)
15日以内出荷
返品不可
83481282R1000-VALVE-ASSY-----
1,230
1,100
1,210(税込)
15日以内出荷
返品不可
83481291R1000-W-G-PLUG-G-----
930
825
908(税込)
15日以内出荷
返品不可
83481167R1000-DIAPHRAGM-ASSY-----
640
588
647(税込)
15日以内出荷
返品不可
83481212R1000-KIT-N-----
1,860
1,688
1,857(税込)
15日以内出荷
返品不可
83481273R1000-SPRING-----
820
738
812(税込)
15日以内出荷
返品不可
83481307R1000-W-G-PLUG-N-----
930
825
908(税込)
15日以内出荷
返品不可
83481316R1000-W-G-PLUG-----
930
825
908(税込)
8日以内出荷
返品不可
83481325R1000-W-T6-PLUG-----
930
825
908(税込)
6日以内出荷
返品不可
83481334R1000-W-KNOB-----
620
575
633(税込)
15日以内出荷
返品不可
83481343R1000-W-PLUG-ASSY-----
800
725
798(税込)
15日以内出荷
返品不可
83481352R1000-W-NUT-----
820
747
822(税込)
15日以内出荷
返品不可
83478105R1000-8-W-T8-B3WG41PRcRc1/4標準流れ(左→右)リリーフ機構付なし(圧力計添付用)
5,360
4,873
5,360(税込)
5日以内出荷
返品不可
83475271R1000-6-W-T8-B3WG41PRcRc1/8標準流れ(左→右)リリーフ機構付なし(圧力計添付用)
5,360
4,813
5,294(税込)
4日以内出荷
返品不可
83478114R1000-8-W-T8-B3WG45PRcRc1/4標準流れ(左→右)リリーフ機構付なし(圧力計添付用)
5,360
4,813
5,294(税込)
4日以内出荷
返品不可
83475287R1000-6-W-T8-BWG41PRcRc1/8標準流れ(左→右)リリーフ機構付なし(圧力計添付用)
5,360
4,813
5,294(税込)
15日以内出荷
返品不可
83478123R1000-8-W-T8-BWG41PRcRc1/4標準流れ(左→右)リリーフ機構付なし(圧力計添付用)
5,360
4,813
5,294(税込)
4日以内出荷
返品不可
83475296R1000-6-W-T6-B3WR2RcRc1/8標準流れ(左→右)リリーフ機構付なし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション)
13,230
11,888
13,077(税込)
15日以内出荷
返品不可
83478132R1000-8-W-LT6-B3WR2RcRc1/4標準流れ(左→右)リリーフ機構付なし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション)
13,230
11,888
13,077(税込)
15日以内出荷
返品不可
83475305R1000-6-W-T6-R2RcRc1/8標準流れ(左→右)リリーフ機構付なし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション)
12,980
11,663
12,829(税込)
15日以内出荷
返品不可
83478141R1000-8-W-T6-B3WR2RcRc1/4標準流れ(左→右)リリーフ機構付なし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション)
13,230
11,888
13,077(税込)
15日以内出荷
返品不可
83475314R1000-6-W-T8-G52PRcRc1/8標準流れ(左→右)リリーフ機構付なし(圧力計添付用)
14,300
12,838
14,122(税込)
15日以内出荷
返品不可
83478157R1000-8-W-T6-R2RcRc1/4標準流れ(左→右)リリーフ機構付なし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション)
12,980
11,663
12,829(税込)
15日以内出荷
返品不可
83475323R1000-6-W-T8-G41PRcRc1/8標準流れ(左→右)リリーフ機構付なし(圧力計添付用)
5,110
4,588
5,047(税込)
15日以内出荷
返品不可
83478166R1000-8-W-T6X1-R2RcRc1/4逆流れ(右→左)リリーフ機構付なし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション)
12,980
11,663
12,829(税込)
15日以内出荷
返品不可
83478175R1000-8-W-T8-G52PRcRc1/4標準流れ(左→右)リリーフ機構付なし(圧力計添付用)
14,300
12,838
14,122(税込)
4日以内出荷
返品不可
83478184R1000-8-W-LNT8-G41PRcRc1/4標準流れ(左→右)ノンリリーフタイプなし(圧力計添付用)
5,110
4,588
5,047(税込)
15日以内出荷
返品不可
83476111R1000-6G-W-A10GWGG1/8標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
15日以内出荷
返品不可
83477152R1000-6N-W-A10NWNPTNPT1/8標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
15日以内出荷
返品不可
83478193R1000-8-W-LT8-G41PRcRc1/4標準流れ(左→右)リリーフ機構付なし(圧力計添付用)
5,110
4,588
5,047(税込)
4日以内出荷
返品不可
83479216R1000-8G-W-A10GWGG1/4標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
15日以内出荷
返品不可
83480275R1000-8N-W-A10NWNPTNPT1/4標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
15日以内出荷
返品不可
83476127R1000-6G-W-A6GWGG1/8標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
15日以内出荷
返品不可
83477161R1000-6N-W-A6NWNPTNPT1/8標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
15日以内出荷
返品不可
83478202R1000-8-W-LT8X1-G45PRcRc1/4逆流れ(右→左)リリーフ機構付なし(圧力計添付用)
5,110
4,588
5,047(税込)
15日以内出荷
返品不可
83479225R1000-8G-W-A6GWGG1/4標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
15日以内出荷
返品不可
83480284R1000-8N-W-A6NWNPTNPT1/4標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
15日以内出荷
返品不可
83476136R1000-6G-W-A8GWGG1/8標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
15日以内出荷
返品不可
83477177R1000-6N-W-A8NWNPTNPT1/8標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
15日以内出荷
返品不可
83478211R1000-8-W-T8-G41PRcRc1/4標準流れ(左→右)リリーフ機構付なし(圧力計添付用)
5,110
4,422
4,864(税込)
4日以内出荷
返品不可
83479234R1000-8G-W-A8GWGG1/4標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
15日以内出荷
返品不可
83480293R1000-8N-W-A8NWNPTNPT1/4標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
15日以内出荷
返品不可
83475384R1000-6-W-NTP4-B3WRcRc1/8標準流れ(左→右)ノンリリーフタイプ圧力計なし
5,390
4,813
5,294(税込)
15日以内出荷
返品不可
83476145R1000-6G-W-J1-A10GWGG1/8標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
15日以内出荷
返品不可
83477186R1000-6N-W-J1-A10NWNPTNPT1/8標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
15日以内出荷
返品不可
83478227R1000-8-W-LT8-A8WG41PRcRc1/4標準流れ(左→右)リリーフ機構付なし(圧力計添付用)
6,590
5,913
6,504(税込)
15日以内出荷
返品不可
83479243R1000-8G-W-J1-A10GWGG1/4標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする