※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●コネクタ仕様(真空用圧力スイッチ/圧力センサ):なし●スイッチ/センサ種類:なし●ノズル呼び径:Φ1.0
注文コード83488660
品番ZK2A10N0NNA-07-W
参考基準価格(税別)¥7,700
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生※が可能 ※供給圧が確保されている場合
停電時のワーク落下を防止※ ※供給圧が確保されている場合
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(従来品1段エジェクタとの比較)
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上