A5371L-13 厨房用立形上向自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 83490007 A5371L-13 厨房用立形上向自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 83490007 A5371L-13 厨房用立形上向自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 83490007 A5371L-13 厨房用立形上向自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 83490007

厨房用立形上向自在水栓

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83490007 品番A5371L-13
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

厨房用の立形自在水栓です。水栓に向かって左側にハンドルがあるタイプ
レバーハンドルで90度で吐水・止水ができ、簡単に操作ができます。
【二条ネジ仕様】リードがピッチの2倍に等しいネジで、レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
【共用型】止水栓が固定コマのため寒冷地にもご使用いただけます。

奥行(mm)190 本体幅(mm)92 本体高さ(mm)163 取付穴径(Φmm)23〜27 取付ねじPJ1/2 パイプ長(mm)190 用途厨房用の水栓として
注意
※取付け後、水漏れの有無をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする