SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 止水栓
分岐止水栓本体
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
83490059
品番
V2221LA-X3-13
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ストレート型なので床から立ち上がっている給水管に接続します。コンパクトでまわりに干渉しません。
2方向それぞれ止水及び通水流量調節ができます。
エルボが360°回転するので位置調整が簡単です。
奥行(mm)
54
本体幅(mm)
93
本体高さ(mm)
72
ねじサイズ
PJ1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(エルボ)
用途
止水栓として
注意
※取付け後、水漏れの有無をご確認下さい。