SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 単水栓
厨房用立形自在水栓
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
83490068
品番
A5311-20
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
厨房用の立形自在水栓です。レバーハンドルなので、簡単に操作ができます。リードがピッチの2倍に等しい二条ネジ仕様で、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
奥行(mm)
180
本体幅(mm)
130
本体高さ(mm)
134
取付穴径(Φmm)
28〜32
取付ねじ
PJ3/4
パイプ長(mm)
170
用途
自在水栓として
注意
※取付け後、水漏れの有無をご確認下さい。