3008053-S ニッペ ファインルーフSi 2液形シリコン系トタン屋根用塗料 常備色セット ニッぺ(日本ペイント) 83498225 3008053-S ニッペ ファインルーフSi 2液形シリコン系トタン屋根用塗料 常備色セット ニッぺ(日本ペイント) 83498225 3008053-S ニッペ ファインルーフSi 2液形シリコン系トタン屋根用塗料 常備色セット ニッぺ(日本ペイント) 83498225 3008053-S ニッペ ファインルーフSi 2液形シリコン系トタン屋根用塗料 常備色セット ニッぺ(日本ペイント) 83498225

ニッペ ファインルーフSi 2液形シリコン系トタン屋根用塗料 常備色セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(15kg) 注文コード 83498225 品番 3008053-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

トタン屋根用塗料の決定版!! 2液形シリコン系トタン屋根用塗料
ニッペ ファインルーフSiは強じんな塗膜を形成し、厳しい自然環境からお住いの屋根を保護します。
ファインルーフSi《6つの特長》
1.高光沢
「ギラつや感」があり、鮮映性の高い美しい仕上りです。
2.紫外線に強い
紫外線に強く、塗りたての美しさを長期間保ちます。
3.高耐久性
積雪や滑雪などに対して、優れた耐久性を発揮します。
4.優れた速乾性
乾燥が速い2液形なので、塗装後早期に性能を発揮します。
5.豊富なカラー24色
人気のトタンカラー24色で街並みの景観などに合わせて、個性を演出します。
6.幅広い下地適正
トタン屋根だけでなく、住宅用化粧スレート屋根や波形プレート屋根にも塗装可能です。
塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。
塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。

用途
〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 等各種旧塗膜の上
〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面
〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンファインプライマーU/ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ 住宅用化粧スレート屋根・・・ファイン浸透シーラー/ファインパーフェクトベスト強化シーラー/1液ベストシーラー
仕様ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg エンペラーブルー 荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶 主成分シリコン系 主な用途戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量8240mL 希釈率(%)0〜10:はけウールローラーエアレススプレー 混合比塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性紫外線に強い、高耐久性、速乾性 乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12〜0.18 塗回数2 面積(m2)1セット:42〜63 つやつや有り
関連資料:※製品カタログ(0.65MB) 取扱説明書:(0.03MB)
注意
※水切り部で屋根材の重なり部分に塗料が付着し詰まっていると、漏水の原因になります。皮すき、ケレン棒、カッターなどを用いて溜まった塗料を除去する縁切りを行ってください。
※水洗い後は、1日以上乾燥させてください。また素材表面が雨、露などで塗れている場合は、十分に乾燥するまで塗装しないでください。(光沢低下、膨れ、割れ、はく離の原因になります。)
※塗り重ねは規定の塗り重ね乾燥時間をまもってください。硬化が不十分な場合は、塗料用シンナーで再溶解するおそれがあります。
※塗り替え後は滑雪性が良くなる場合があります。積雪時にまとまった雪が落ちる可能性がありますのでご注意ください。
※ごみ・ほこり・砂・油・樹液などは塗装前に水洗い、溶剤拭きなどで十分に除去し、乾燥した清浄な面にしてください。
※さびはワイヤブラシ・サンドペーパーなどで入念に除去し、膨れ・割れの発生にも注意し、十分なケレンを行ってください。
※所定のシンナー以外を使用したり、薄めすぎるとつや引けやダレ、かぶり不良などをきたす原因になりますので、必ず所定のシンナー及び希釈率をまもってください。
※塗料液と硬化剤の混合割合は、必ずまもってください。混合割合が不適切な場合、塗膜性能が発揮されなかったり、仕上がりや作業性が低下することがあります。
※ご使用の際は製品使用説明書をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,690 / 税込 ¥1,859
沖縄地方数量1につき ¥1,690 / 税込 ¥1,859
離島数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする