ダモ塩ビ改修ドレン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(2個) 注文コード 83501314 品番 40用
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

塩ビ製なので塩ビシート防水層と溶融着一体化させる事が出来ます。
耐候性に優れた樹脂を使用しております。
サイズバリエーションが豊富で現場に合わせた最適な改修ドレンを選択出来ます。
ジャバラホースの先端はスネークスライダー加工(Vカット)を施しているため排水管に挿入しやすくなっております。
塩ビドレン筒部とジャバラホースの接着幅が約50mmあるため、接着強度に優れています。
タテ・ヨコ兼用でご使用頂けます。

用途改修ドレン、塩ビシート用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水 材質塩ビ 形状タテヨコ兼用 寸法(mm)【ツバ部】370 内径(Φmm)28 外径(Φmm)39.8 ツバ厚(mm)2 ホース長さ(mm)400 開口面積(m2)615
注意
※ホース長さはVカット部分を除いたホース有効長さになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする