チャック(エアー駆動) 高精度回転チャック CKRK

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作ストローク(mm)6 注文コード83503658 品番CKRK-25AS
参考基準価格(税別)¥136,200 販売価格(税込) ¥142,329
販売価格(税別)
129,390
この商品は動作ストロークなど90種類から選べます 他の種類を見る

2個のベアリングが高精度にガイド。
剛性の高いクロスローラーベアリングを採用。
本体の固定フランジにノックピン穴を追加。
動きに影響されない固定式の配管、配線。
位置決めに最適なタイミングプーリー付き。
従来品(CKR) と取付寸法が同じです。

仕様内部容積[往復](cm33/回):3.3 サイズ25AS タイプ3方爪 シリーズCKRK 作動方式複動式 本体質量(kg)0.97 精度(mm)回転:±0.05 許容回転数(min-1[r.p.m])max.100 繰返し精度(mm)±0.01 シリンダー径(Φmm)25 ロッド径(Φmm)8 回転角度(°)エンドレス 最適把持力(N)80〜180 動作ストローク(mm)6 駆動源(MPa)エアー:0.3〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする