CKD
R3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
Rc3/8
圧力計
なし(圧力計添付用)
注文コード
83503786
品番
R3000-10-W-LT8-B3W
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥4,015
販売価格(税別)
¥
3,650
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計
など
746
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
流れ方向
標準流れ(左→右)
圧力計
なし(圧力計添付用)
リリーフ
リリーフ機構付
CADデータダウンロード