チャック(エアー駆動) 高精度回転チャック CKRK

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作ストローク(mm)8 注文コード83503825 品番CKRK-32AS-ER3S2
参考基準価格(税別)¥151,600 販売価格(税込) ¥158,422
販売価格(税別)
144,020
この商品は動作ストロークなど90種類から選べます 他の種類を見る

2個のベアリングが高精度にガイド。
剛性の高いクロスローラーベアリングを採用。
本体の固定フランジにノックピン穴を追加。
動きに影響されない固定式の配管、配線。
位置決めに最適なタイミングプーリー付き。
従来品(CKR) と取付寸法が同じです。

仕様内部容積[往復](cm33/回):7.7 サイズ32AS タイプ3方爪 シリーズCKRK 作動方式複動式 本体質量(kg)1.04 精度(mm)回転:±0.05 許容回転数(min-1[r.p.m])max.100 繰返し精度(mm)±0.01 センサーER3×2個 シリンダー径(Φmm)32 ロッド径(Φmm)10 回転角度(°)エンドレス 最適把持力(N)150〜300 動作ストローク(mm)8 駆動源(MPa)エアー:0.3〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする