曜日別特売
CKRK-20AS-E24S1 チャック(エアー駆動) 高精度回転チャック CKRK 近藤製作所 83504114

チャック(エアー駆動) 高精度回転チャック CKRK

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個動作ストローク(mm)5注文コード83504114品番CKRK-20AS-E24S1
参考基準価格(税別)¥134,000販売価格(税込)¥140,030
販売価格(税別)
127,300

2個のベアリングが高精度にガイド。
剛性の高いクロスローラーベアリングを採用。
本体の固定フランジにノックピン穴を追加。
動きに影響されない固定式の配管、配線。
位置決めに最適なタイミングプーリー付き。
従来品(CKR) と取付寸法が同じです。

仕様内部容積[往復](cm33/回):1.8サイズ20ASタイプ3方爪シリーズCKRK作動方式複動式本体質量(kg)0.9精度(mm)回転:±0.05許容回転数(min-1[r.p.m])max.100繰返し精度(mm)±0.01センサーE24×1個シリンダー径(Φmm)20ロッド径(Φmm)6回転角度(°)エンドレス最適把持力(N)60~100動作ストローク(mm)5駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする