近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
チャック(エアー駆動) 防塵仕様チャック CKG-BG
商品レビューを投稿する
89日以内出荷
返品不可
89日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作ストローク(mm)
16
注文コード
83505040
品番
CKG-50AS-BG-KET2S1
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥117,040
販売価格(税別)
¥
106,400
バスケットに入れる
この商品は
動作ストローク
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
従来のゴムカバーのすきまにシール材や押さえ板を施し、防塵効果を高めました。
仕様
内部容積[往復](cm3
3
/回):36.1
サイズ
50AS
タイプ
3方爪
シリーズ
CKG-BG
作動方式
複動式
本体質量(kg)
2.3
繰返し精度(mm)
±0.01
センサー
KET2×1個
シリンダー径(Φmm)
50
ロッド径(Φmm)
20
最適把持力(N)
300〜500
動作ストローク(mm)
16
駆動源(MPa)
エアー:0.1〜0.7