近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
チャック(エアー駆動) 防塵仕様チャック CKG-BG
商品レビューを投稿する
89日以内出荷
返品不可
89日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作ストローク(mm)
8
注文コード
83505067
品番
CKG-32AS-BG
参考基準価格(税別)
¥83,400
販売価格(税込)
¥87,153
販売価格(税別)
¥
79,230
バスケットに入れる
この商品は
動作ストローク
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
従来のゴムカバーのすきまにシール材や押さえ板を施し、防塵効果を高めました。
仕様
内部容積[往復](cm3
3
/回):5.1
サイズ
32AS
タイプ
3方爪
シリーズ
CKG-BG
作動方式
複動式
本体質量(kg)
0.8
繰返し精度(mm)
±0.01
シリンダー径(Φmm)
32
ロッド径(Φmm)
14
最適把持力(N)
100〜200
動作ストローク(mm)
8
駆動源(MPa)
エアー:0.1〜0.7