ハンド(エアー駆動) ミニ平行ハンド HMA

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作ストローク(mm)5 注文コード83506799 品番HMA-01AS-ER2S1
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥27,379
販売価格(税別)
24,890
この商品は大きさ・動作ストロークなど165種類から選べます 他の種類を見る

一体型でコンパクトなボディ。シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。
ワイドなバリエーション。HMA5機種(Φ10,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25)が加わり、他シリーズと合わせて、シリンダ径Φ10〜Φ100まで全24機種がラインナップ。どんなワークにも対応可能です。
豊富なオプション。開閉確認スイッチの取付けが可能です。
食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。

サイズ01AS タイプ標準 シリーズHMA 作動方式複動式 シリンダー径(Φmm)10 動作ストローク(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする