曜日別特売
HMA-01AS-ER3S1 ハンド(エアー駆動) ミニ平行ハンド HMA 近藤製作所 83506808

ハンド(エアー駆動) ミニ平行ハンド HMA

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個動作ストローク(mm)5注文コード83506808品番HMA-01AS-ER3S1
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥27,379
販売価格(税別)
24,890

一体型でコンパクトなボディ。シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。
ワイドなバリエーション。HMA5機種(Φ10,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25)が加わり、他シリーズと合わせて、シリンダ径Φ10~Φ100まで全24機種がラインナップ。どんなワークにも対応可能です。
豊富なオプション。開閉確認スイッチの取付けが可能です。
食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。

サイズ01ASタイプ標準シリーズHMA作動方式複動式シリンダー径(Φmm)10動作ストローク(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする