イノベックス(旧日本ウェーブロック)
イノベックス(旧日本ウェーブロック)の ブルーシート・UVシート類
イノベックス(旧日本ウェーブロック)の 防炎シート
ボンガードカラーターポリン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
83510746
品番
ボンガード35(ZT2602F)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
形状
ロール
厚さ(mm)
0.35
色
Y-2 イエロー
タイプ
ターポリン
長さ(m)
50
幅(cm)
187
特性
防炎/UVカット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300