水性多用途ペイントマットカラー ハケ付

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(50mL) 注文コード 83513196 品番 -
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

塗装に便利なハケ付き容器を使用しています。
毛はナイロン製で太さ0.1mm、軸はPP軸を採用し硬いので塗りやすく・書きやすい。
抗菌効果があります。
落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。
水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。
シックハウス対策品 F☆☆☆☆取得。

用途木部・木製品、鉄部・鉄製品/コンクリート・スレート・ブロック/室内カベ/発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面。 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、HALS、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、水 寸法(mm)ミニ刷毛:約全長/73(毛/20、軸/53) アイボリーホワイト 容量(mL)50 質量(g)約85 種類合成樹脂塗料(水系) 塗り面積(m2)標準:約0.3〜0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×34×92 主な用途木部・木製品、鉄部・鉄製品/コンクリート・スレート・ブロック/室内カベ/発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面 乾燥時間(時間)約夏期/2・冬期/4 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ツヤ消し、抗菌、低臭 塗回数標準:1

商品説明動画

水性ツヤ消し多用途ペイント マットカラー50ml(ハケ付)の商品紹介と使い方-アサヒペン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83513257
2026-04-08
用途:
家具の剥げた部分の塗装
建設業・工事業

思ったより色が濃かったですが、それはそれでシックリしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする